Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/2A-E Schnellspann-Abzieher 3-armig 200x150mm

  • ERIKS:23898685
  • Hersteller:1227459
Image 1
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung, Haken mit Schnellverstellung
Zur Liste hinzufügen

241,68 €/ Stückexkl. MwSt

282,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
150 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 260 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
200 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
5 t
Hakenfußbreite
30 mm
Hakenfußtiefe
18 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3.5 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
210 mm