115,09 €/ Stückexkl. MwSt
134,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Spanntiefe | 100 mm |
Spannweite (Innenabziehen) | von 0 bis 140 mm |
Max. Spannweite (Außenabziehen) | 90 mm |
Anzahl Arme | 3 |
Umdrehbare Arme | Nein |
Spannbügel | Ja |
Hydraulische Spindel | Ohne |
Mit Schnellverstellung | Nein |
Max. Zugkraft | 3 t |
Hakenfußbreite | 22 mm |
Hakenfußtiefe | 12 mm |
Hakenfußstärke an der Spitze | 3 mm |
Ausführung | Sonstige |
Gewindelänge | 140 mm |