Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/1-E Schnellspann-Abzieher 3-armig 90x100mm

  • ERIKS:23898681
  • Hersteller:1222902
Image 1
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung, Haken mit Schnellverstellung
Zur Liste hinzufügen

129,93 €/ Stückexkl. MwSt

152,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
100 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 140 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
90 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
3 t
Hakenfußbreite
22 mm
Hakenfußtiefe
12 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3 mm
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
140 mm