Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/4 Universal-Abzieher 2-armig 520x200 mm

  • ERIKS:23086764
  • Hersteller:8000900
Image 1
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

498,66 €/ Stückexkl. MwSt

583,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
200 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 600 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
520 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
10 t
Hakenfußbreite
36 mm
Hakenfußtiefe
28 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
6.5 mm
Skaleneinteilung
Ja
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
310 mm