306,86 €/ Stückexkl. MwSt
359,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Spanntiefe | 200 mm |
Spannweite (Innenabziehen) | von 0 bis 420 mm |
Max. Spannweite (Außenabziehen) | 350 mm |
Anzahl Arme | 2 |
Umdrehbare Arme | Nein |
Spannbügel | Ja |
Hydraulische Spindel | Ohne |
Mit Schnellverstellung | Nein |
Max. Zugkraft | 7.5 t |
Hakenfußbreite | 36 mm |
Hakenfußtiefe | 28 mm |
Hakenfußstärke an der Spitze | 6.5 mm |
Skaleneinteilung | Ja |
Ausführung | Sonstige |
Gewindelänge | 280 mm |