Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/3A-E Schnellspann-Abzieher 2-armig 350x200 mm

  • ERIKS:23898671
  • Hersteller:1220160
Image 1
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Haken mit Schnellverstellung
Zur Liste hinzufügen

306,86 €/ Stückexkl. MwSt

359,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
200 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 420 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
350 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
7.5 t
Hakenfußbreite
36 mm
Hakenfußtiefe
28 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
6.5 mm
Skaleneinteilung
Ja
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
280 mm