Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/2 Universal-Abzieher 2-armig 160x150 mm

  • ERIKS:23086732
  • Hersteller:8000580
Image 1
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Zur Liste hinzufügen

142,31 €/ Stückexkl. MwSt

166,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
150 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 220 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
160 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
5 t
Hakenfußbreite
30 mm
Hakenfußtiefe
18 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3.5 mm
Skaleneinteilung
Ja
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
210 mm