111,36 €/ Stückexkl. MwSt
130,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Spanntiefe | 200 mm |
Spannweite (Innenabziehen) | von 0 bis 180 mm |
Max. Spannweite (Außenabziehen) | 130 mm |
Anzahl Arme | 2 |
Umdrehbare Arme | Nein |
Spannbügel | Ja |
Hydraulische Spindel | Ohne |
Mit Schnellverstellung | Nein |
Max. Zugkraft | 3 t |
Hakenfußbreite | 22 mm |
Hakenfußtiefe | 12 mm |
Hakenfußstärke an der Spitze | 3 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Skaleneinteilung | Ja |
Ausführung | Sonstige |
Gewindelänge | 140 mm |