Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/1-E Schnellspann-Abzieher 2-armig 90x100 mm

  • ERIKS:23898666
  • Hersteller:1213830
Image 1
Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Haken mit Schnellverstellung
Zur Liste hinzufügen

98,99 €/ Stückexkl. MwSt

115,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Spanntiefe
100 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 0 bis 140 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
90 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Nein
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Mit Schnellverstellung
Nein
Max. Zugkraft
3 t
Hakenfußbreite
22 mm
Hakenfußtiefe
12 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3 mm
Skaleneinteilung
Ja
Ausführung
Sonstige
Gewindelänge
140 mm