63,99 €/ Stückexkl. MwSt
74,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Serie | WSTT 10 |
Typ | Bolt Attachment Piece |
Anschlussmaß | M6 in |
Gesamtlänge | 50 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Länge | 50 mm |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Geeignet für Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Nein |
Elektronisch | Nein |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 1 g |
Gewicht | 1 |
VDE-geprüft | Nein |