Eriks
GEDORE

GEDORE 0513-09 Kabelmesser

  • ERIKS:23074562
  • Hersteller:9113050
Image 1
Mit Abisolierer, Einklappbar, Extrem scharf
Zur Liste hinzufügen

11,50 €/ Stückexkl. MwSt

13,46 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Kabelmesser
Länge der Klinge
90 mm
Klingenform
Gerade
Schutzisoliert 1000 V
0
Mit Schaber
Nein
Zusammenklappbar
Nein
Mit Gleitschuh
Nein
Gesamtlänge
195 mm
Material Klinge
Sonstige
Material Griff
Holz
Kabelmesser
Ja
Cuttermesser
Nein
Mit Schutzabdeckung
Nein
Ausziehbar
Nein
Mit Verriegelung
Nein
Automatischer Rückzug
Nein