14,04 €/ Stückexkl. MwSt
16,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Typ | Kabelmesser |
Länge der Klinge | 60 mm |
Klingenform | Gerade |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Mit Schaber | Nein |
Zusammenklappbar | Nein |
Mit Gleitschuh | Nein |
Gesamtlänge | 175 mm |
Material Klinge | Sonstige |
Material Griff | Holz |
Kabelmesser | Nein |
Cuttermesser | Nein |
Mit Schutzabdeckung | Nein |
Ausziehbar | Nein |
Mit Verriegelung | Nein |
Automatischer Rückzug | Nein |