Eriks
GEDORE

GEDORE 0063-08 Kabelmesser

  • ERIKS:23074560
  • Hersteller:9101200
Image 1
Mit Abisolierer, Einklappbar, Extrem scharf
Zur Liste hinzufügen

30,69 €/ Stückexkl. MwSt

35,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GEDORE
Typ
Kabelmesser
Länge der Klinge
80 mm
Klingenform
Gerade
Schutzisoliert 1000 V
0
Mit Schaber
Nein
Zusammenklappbar
Nein
Mit Gleitschuh
Nein
Gesamtlänge
200 mm
Material Klinge
Edelstahl
Material Griff
Kunststoff
Kabelmesser
Ja
Cuttermesser
Nein
Mit Schutzabdeckung
Nein
Ausziehbar
Nein
Mit Verriegelung
Nein
Automatischer Rückzug
Nein