53,06 €/ Stückexkl. MwSt
62,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GEDORE |
Typ | Klappmesser |
Länge der Klinge | 80 mm |
Klingenform | Gerade |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Mit Schaber | Nein |
Zusammenklappbar | Nein |
Mit Gleitschuh | Nein |
Gesamtlänge | 180 mm |
Material Klinge | Sonstige |
Material Griff | Metall |
Kabelmesser | Nein |
Cuttermesser | Nein |
Mit Schutzabdeckung | Nein |
Ausziehbar | Nein |
Mit Verriegelung | Nein |
Automatischer Rückzug | Nein |