Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 64S-8M-062 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435859
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,96 €/ Stückexkl. MwSt

133,33 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-062
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-062
Material
Stahl
Anzahl Zähne
64
Teilung
8 mm
Riemenbreite
62 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Taper Lock
2517