Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 50S-14M-037 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,28 €/ Stückexkl. MwSt

202,74 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-037
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-037
Material
Stahl
Anzahl Zähne
50
Teilung
14 mm
Riemenbreite
37 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Taper Lock
3020