Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 45S-8M-021 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14435832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,88 €/ Stückexkl. MwSt

38,47 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
45
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Taper Lock
2012