Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 40S-8M-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:803995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,73 €/ Stückexkl. MwSt

109,66 €inkl. MwSt

149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Lochkreisdurchmesser
101.86 mm
Außen-Ø
101.86 mm
Flanschdurchmesser
106 mm
Breite gesamt
30 mm
Taper Lock
1610
Ausführung
3F
Gewicht
1.06 kg
F
30 mm
L
25 mm