Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 36S-8M-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14435830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,61 €/ Stückexkl. MwSt

26,45 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
36
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
42 mm
Taper Lock
1610