Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 36S-14M-068 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:805866
  • Hersteller:772723036
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT PB
Typ
14M-068
Serie
Polychain® GT PB
Typ
14M-068
Material
Stahl
Anzahl Zähne
36
Teilung
14 mm
Riemenbreite
68 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Größte Bohrung
100 mm
Lochkreisdurchmesser
160.43 mm
Außen-Ø
157.63 mm
Flanschdurchmesser
168 mm
Breite gesamt
104 mm
Ausführung
1F
Gewicht
11.7 kg
F
84 mm
L
104 mm