Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 30S-14M-037 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,75 €/ Stückexkl. MwSt

72,25 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-037
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-037
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
14 mm
Riemenbreite
37 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Taper Lock
2517