505,60 €/ Stückexkl. MwSt
591,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-021 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 140 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 21 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Lochkreisdurchmesser | 356.51 mm |
Außen-Ø | 354.91 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 10 |
Gewicht | 9 kg |
F | 30 mm |
K | 10.5 mm |
M | 10.5 mm |
A | 325 mm |
L | 51 mm |