Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 800-5M-15

  • ERIKS:1022426
  • Hersteller:929332080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-015
Wirklänge
800 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.045 kg