Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 624-8M-20

  • ERIKS:1022440
  • Hersteller:929390915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-020
Wirklänge
624 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.081 kg