Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 610-5M-25

  • ERIKS:23844737
  • Hersteller:929390128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,19 €/ Stückexkl. MwSt

29,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-025
Wirklänge
610 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
122
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.058 kg