Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 840-8MX-65

  • ERIKS:12656431
  • Hersteller:932750162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-065
Wirklänge
840 mm
Breite
65 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
105
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm