Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 4578-14MX-20

  • ERIKS:12657214
  • Hersteller:932751087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-020
Wirklänge
4578 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
327
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm