Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Typ | 14MX-020 |
Wirklänge | 4326 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 309 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -35 bis 100 °C |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |