Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 2200-8MX-40

  • ERIKS:12656950
  • Hersteller:932750475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-040
Wirklänge
2200 mm
Breite
40 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm