Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 1750-14MX-40

  • ERIKS:12657110
  • Hersteller:932750624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-040
Wirklänge
1750 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm