Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Typ | 8MX-065 |
Wirklänge | 1064 mm |
Breite | 65 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | HTD |
Anzahl Zähne | 133 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -35 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |