Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 1164-2MGT3-6

  • ERIKS:12396894
  • Hersteller:940054118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,07 €/ Stückexkl. MwSt

12,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
2MGT3-006
Wirklänge
1164 mm
Breite
6 mm
Teilung
2 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
582
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
1.52 mm
Zahn Höhe
0.71 mm
Gewicht
0.014 kg