Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 540-L-100

  • ERIKS:817449
  • Hersteller:925733054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,86 €/ Stückexkl. MwSt

53,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
L100
Wirklänge
1371.6 mm
Wirklänge
54 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
144
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.5 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Gewicht
0.114 kg