Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 400-MXL-019

  • ERIKS:1023493
  • Hersteller:927741636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,00 €/ Stückexkl. MwSt

4,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 101Mindestbestellmenge: 101

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
101.6 mm
Wirklänge
4 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.001 kg