Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 3120-MXL-019

  • ERIKS:1023583
  • Hersteller:927742080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,33 €/ Stückexkl. MwSt

9,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 101Mindestbestellmenge: 101

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
792.48 mm
Wirklänge
31.2 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
390
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.007 kg