Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 2400-MXL-019

  • ERIKS:1023575
  • Hersteller:927741672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 155Mindestbestellmenge: 155

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
609.6 mm
Wirklänge
24 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.006 kg