Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 2384-MXL-012

  • ERIKS:1023464
  • Hersteller:927741459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 230Mindestbestellmenge: 230

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-012
Wirklänge
605.536 mm
Wirklänge
23.84 in
Breite
3.05 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
298
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.004 kg