Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1992-MXL-019

  • ERIKS:1023569
  • Hersteller:927753935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 74Mindestbestellmenge: 74

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
505.968 mm
Wirklänge
19.92 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
249
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.003 kg