6,03 €/ Stückexkl. MwSt
7,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | MXL-019 |
Wirklänge | 406.4 mm |
Wirklänge | 16 in |
Breite | 4.83 mm |
Teilung | 2.032 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 200 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 1.14 mm |
Zahn Höhe | 0.51 mm |
Gewicht | 0.004 kg |