Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1560-MXL-012

  • ERIKS:1023449
  • Hersteller:927742474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,62 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 230Mindestbestellmenge: 230

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-012
Wirklänge
396.24 mm
Wirklänge
15.6 in
Breite
3.05 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
195
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.002 kg