Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 150-L-075

  • ERIKS:817724
  • Hersteller:925732015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,43 €/ Stückexkl. MwSt

18,05 €inkl. MwSt

9999999999 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
L-075
Wirklänge
381 mm
Wirklänge
15 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
40
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.5 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Gewicht
0.023 kg