Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1040-MXL-019

  • ERIKS:1023545
  • Hersteller:927753438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,82 €/ Stückexkl. MwSt

5,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
264.16 mm
Wirklänge
10.4 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.001 kg