Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Serie | Polyflex® JB |
Typ | 3M/JB |
Teilung | 3.35 mm |
Höhe | 2.28 mm |
Breite (oben) | 3 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Effektive Länge (ISO) | 319 mm |
Material | PU (Polyurethan) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 60 °C |