Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen polyurethane POLYFLEX® JB 3M236/2

  • ERIKS:12068637
  • Hersteller:891102236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex® JB
Typ
3M/JB
Teilung
3.35 mm
Höhe
2.28 mm
Breite (oben)
3 mm
Anzahl Rippen
2
Effektive Länge (ISO)
236 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.005 kg