Eriks
GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W20-1000Ld

  • ERIKS:1026862
  • Hersteller:980210024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W20
Höhe
7 mm
Breite (oben)
21 mm
Winkel (Grad)
26 °
Referenzlänge (ISO)
1000 mm
Innenlänge
970 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.143 kg