Eriks
GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED W16-800Ld

  • ERIKS:1026855
  • Hersteller:980210017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
W16
Höhe
5 mm
Breite (oben)
17 mm
Winkel (Grad)
24 °
Referenzlänge (ISO)
800 mm
Innenlänge
776 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.09 kg