Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GATES |
Typ | GP80 |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5.4 mm |
Außendurchmesser | 42.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Min. Berstdruck | 90 bar |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |