Eriks
GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 4L17 6817

  • ERIKS:23840408
  • Hersteller:842306817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
4L
Höhe
0.3125 mm
Breite (oben)
0.5 mm
Außenlänge
432 mm
Außenlänge
17 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.054 kg