Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® DUBL-V BB140 17x3610Ld

  • ERIKS:12066055
  • Hersteller:905300140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Dubl-V
Typ
BB/17
Höhe
13 mm
Breite (oben)
17 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.962 kg