Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 8G2XRL75

  • ERIKS:11407429
  • Hersteller:4657-4262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Typ
G2
Code
8G2XRL75
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
21.8 mm
Max. Betriebsdruck
275 bar
Max. Betriebssdruck
27.5 MPa
Max. Betriebsdruck
4000 psi
Min. Berstdruck
1120 bar
Min. Berstdruck
112 MPa
Min. Berstdruck
16352 psi
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.61 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-2SN
SAE-Norm
SAE 100 R2AT
ISO-Norm
ISO 1436 2SN R2ATS
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

19,95 €/ Meterexkl. MwSt

23,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

354 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

9,80 €/ Meterexkl. MwSt

11,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026